Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno25 mm
- Empuje máximo transmitido3372 lbf
- Exterior Diámetro30 mm
- Longitud total49 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.69 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido170 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo1
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible3372 lbf