Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total145.5 mm
- Ancho general121 mm
- Peso0.7 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Presión mínima establecida2.9 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- ManómetroManómetro de tipo redondo
- Manómetro incluidoCalibre G46-2-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión2.90 a 29 psi
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
- Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
- Soporte y manómetro opcionales