Motion
HYDG25H-100F
Varilla simple higiénica - Varilla simple, calibre de 25 mm, longitud de carrera de 100 mm
Artículo MI #05169916
No. Fabricante HYDG25H-100F
Precio631.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla simple higiénica - Varilla simple, calibre de 25 mm, longitud de carrera de 100 mm
Artículo MI #05169916
No. Fabricante HYDG25H-100F
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
Precio631.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
HYDG25H-100F CILINDRO HIGIÉNICO, ALTO
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera (20, orificio 25 ): 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
  • Longitudes de carrera (diámetro 32, 40, 50, 63 ): 25, 50, 100, 150, 200 mm
  • FKM, opción de sello de fluoropolímero
  • Opción de grasa apta para alimentos NSF-H1
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle