Motion
ABM-LF200
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de aluminio
Artículo MI #05169960
No. Fabricante ABM-LF200
Precio8.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de aluminio
Artículo MI #05169960
No. Fabricante ABM-LF200
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
Precio8.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para mangueras Layflat
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de extremo
    Mango de manguera
  • Tipo de extremo 2
    Extremo macho
  • Número de Upc del fabricante
    822353146378
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Extremo macho del mango del terminal del pasador de aluminio (roscas NPSM)
  • Tipo
    Acoplamientos a prueba de fugas
  • UPC_NO
    822353146378
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ABM-LF200 ACOPLAMIENTO EZ-SEAL
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión
  • Sellos de goma: ayudan a evitar fugas
  • Intercambiabilidad: las partes C y E cumplen con la especificación Mil A-A-59326.
  • Versátil: adecuado para usar con otras mangueras de PVC y goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo