Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud del canal2-13/16 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Diámetro del mango7/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto140 °
- SerieDH414
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha