Motion
4001660
Fresa de mandril con punta de metal duro 2400-Series, 0.166" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #05170247
No. Fabricante 4001660
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril con punta de metal duro 2400-Series, 0.166" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #05170247
No. Fabricante 4001660
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.166 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.166 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    2400
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
4001660 #19 .1660 FRESA CON TAPÓN DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo