Motion
60SSR100
Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #05170783
No. Fabricante 60SSR100
Precio162.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #05170783
No. Fabricante 60SSR100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio162.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187024
  • Capacidad de carga de trabajo
    231 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60SSR100 100 FT. RODILLO INOXIDABLE DE CARRETE