Descripción general
- Sin destilados de petróleo
- Resistente a la intemperie
- Soporta temperaturas extremas; permanece flexible de -76°F a 350°F (-60°C a 177°C) para uso continuo y hasta 400°F (204°C) para uso intermitente
- Cura a temperatura ambiente
- Cumple con los requisitos de contacto con alimentos de la FDA Reg 21 CFR 177.2600, NSF 51 y UL QMF22