Motion
1906453
Sellador multiusos DOWSIL 732 - 17.7 kg - Aluminio - 1x1
Artículo MI #05171464
No. Fabricante 1906453
Precio907.74 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador multiusos DOWSIL 732 - 17.7 kg - Aluminio - 1x1
Artículo MI #05171464
No. Fabricante 1906453
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
Su precio$907.74/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
732 ALUM. MULTIPÚRPURA,KG,17.7KG-PAIL
  • Adhesivo/sellante de una parte
  • Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
  • Anticuerpo, consistencia de pasta
  • Sistema de curado neutro de acetoxi
  • Fácil de aplicar
  • Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
  • Buena adhesión a muchos sustratos
  • Versión negra: estable y flexible de -60°C a +205°C (-76°F a +401°F), con picos cortos de hasta +230°C (446°F)
  • Excelentes propiedades dieléctricas
  • Cumple con MIL-A-46106
  • Cumple con la FDA 177.2600
  • Disponible en blanco, negro, transparente y aluminio
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"