Motion
4023909
Sellador multiusos DOWSIL 732 - 205 kg - Transparente - 1x1
Artículo MI #05171474
No. Fabricante 4023909
Price$8,417.42/dr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador multiusos DOWSIL 732 - 205 kg - Transparente - 1x1
Artículo MI #05171474
No. Fabricante 4023909
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
Price$8,417.42/dr

Descripción general

Descripción del fabricante
732 PÚRPURA MÚLTIPLE TRANSPARENTE,KG,205KG-DRUM
  • Adhesivo/sellante de una parte
  • Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
  • Anticuerpo, consistencia de pasta
  • Sistema de curado neutro de acetoxi
  • Fácil de aplicar
  • Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
  • Buena adhesión a muchos sustratos
  • Versión negra: estable y flexible de -60°C a +205°C (-76°F a +401°F), con picos cortos de hasta +230°C (446°F)
  • Excelentes propiedades dieléctricas
  • Cumple con MIL-A-46106
  • Cumple con la FDA 177.2600
  • Disponible en blanco, negro, transparente y aluminio
Help us improve this product

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo