Motion
3138356
DOWSIL 732 Sellador multiusos - 90 mL - Transparente - 12x1
Artículo MI #05171476
No. Fabricante 3138356
Precio11.29 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DOWSIL 732 Sellador multiusos - 90 mL - Transparente - 12x1
Artículo MI #05171476
No. Fabricante 3138356

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.29 USD/tb

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    90 ml

Detalles

  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -76 a +356 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar

Descripción general

Descripción del fabricante
732 PÚRPURA MÚLTIPLE TRANSPARENTE,TUBO,90ML
  • Adhesivo/sellante de una parte
  • Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
  • Anticuerpo, consistencia de pasta
  • Sistema de curado neutro de acetoxi
  • Fácil de aplicar
  • Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
  • Buena adhesión a muchos sustratos
  • Versión negra: estable y flexible de -60°C a +205°C (-76°F a +401°F), con picos cortos de hasta +230°C (446°F)
  • Excelentes propiedades dieléctricas
  • Cumple con MIL-A-46106
  • Cumple con la FDA 177.2600
  • Disponible en blanco, negro, transparente y aluminio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good