Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete90 ml
- Peso3.30 lb
Detalles
- AplicaciónUnión, sellado
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-76 a +356 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
Descripción general
- Adhesivo/sellante de una parte
- Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
- Anticuerpo, consistencia de pasta
- Sistema de curado neutro de acetoxi
- Fácil de aplicar
- Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
- Buena adhesión a muchos sustratos
- Versión negra: estable y flexible de -60°C a +205°C (-76°F a +401°F), con picos cortos de hasta +230°C (446°F)
- Excelentes propiedades dieléctricas
- Cumple con MIL-A-46106
- Cumple con la FDA 177.2600
- Disponible en blanco, negro, transparente y aluminio