Motion
734
Sellador adhesivo fluido DOWSIL 734 - 90 mL - Transparente - 12x1
Artículo MI #05171492
No. Fabricante 734
Precio24.33 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador adhesivo fluido DOWSIL 734 - 90 mL - Transparente - 12x1
Artículo MI #05171492
No. Fabricante 734

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio24.33 USD/tb

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    90 ml

Detalles

  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -85 a +356 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    MIL-A-46106

Descripción general

Descripción del fabricante
734 FLW/BLE PLUS TRANSPARENTE,TUBO,90ML
  • Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
  • Sistema de curado con acetoxi
  • Fluidez y autonivelación
  • Fácil de aplicar
  • Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
  • Tiempo rápido sin adherencias
  • Buena adhesión a muchos sustratos
  • Estable y flexible de -85°F a 356°F (de -65°C a 180°C)
  • Excelentes propiedades dieléctricas
  • Cumple con MIL-A-46106

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"