Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete18.1 kg
Detalles
- AplicaciónUnión, sellado
- ColorBorrar
- Tiempo de curado24 h
- Número de stock del fabricante24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-85 a 180 °F
- Tipo de paqueteCubo
Descripción general
- Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
- Sistema de curado con acetoxi
- Fluidez y autonivelación
- Fácil de aplicar
- Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
- Tiempo rápido sin adherencias
- Buena adhesión a muchos sustratos
- Estable y flexible de -85°F a 356°F (de -65°C a 180°C)
- Excelentes propiedades dieléctricas
- Cumple con MIL-A-46106