Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Peso9.80 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Tipo de paqueteCartucho
Descripción general
- Alta temperatura
- Silicona de un componente que no se hundirá ni se ejecutará
- Se puede aplicar por encima o en paredes laterales
- Diseñado para cumplir con la especificación MIL-A-46106 Rev. B
- Cumple con los requisitos de la Reg. 21 CFR 177.2600 y NSF 51 de la FDA
- Cumple con UL 94 HB (baja inflamabilidad)
- Puede utilizarse en aplicaciones con exposición continua a 500°F (260°C) y exposición intermitente a 600° F (315°C)