Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete90 ml
- Peso3.30 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión
- Base químicaSilicona
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento500 a 600 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosFDA,Espec. MIL,Lista/Espec. NSF,Reconocido por UL
Descripción general
Descripción del fabricante
736 SELLADOR/RESISTENCIA AL CALOR, TUBO, 90ML
- Alta temperatura
- Silicona de un componente que no se hundirá ni se ejecutará
- Se puede aplicar por encima o en paredes laterales
- Diseñado para cumplir con la especificación MIL-A-46106 Rev. B
- Cumple con los requisitos de la Reg. 21 CFR 177.2600 y NSF 51 de la FDA
- Cumple con UL 94 HB (baja inflamabilidad)
- Puede utilizarse en aplicaciones con exposición continua a 500°F (260°C) y exposición intermitente a 600° F (315°C)