Motion
3145824
Sellador resistente al calor DOWSIL 736 - 17.7 kg - Rojo - 1x1
Artículo MI #05171501
No. Fabricante 3145824
Precio2,712.88 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador resistente al calor DOWSIL 736 - 17.7 kg - Rojo - 1x1
Artículo MI #05171501
No. Fabricante 3145824
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
Precio2,712.88 USD/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
736 RESISTENTE AL CALOR/SELLANTE, KG,17.7KG-PAIL
  • Alta temperatura
  • Silicona de un componente que no se hundirá ni se ejecutará
  • Se puede aplicar por encima o en paredes laterales
  • Diseñado para cumplir con la especificación MIL-A-46106 Rev. B
  • Cumple con los requisitos de la Reg. 21 CFR 177.2600 y NSF 51 de la FDA
  • Cumple con UL 94 HB (baja inflamabilidad)
  • Puede utilizarse en aplicaciones con exposición continua a 500°F (260°C) y exposición intermitente a 600° F (315°C)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"