Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño15 mm
- Llave de extremo abierto Tamaño15 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- UPC_NO662679084431
Descripción general
- Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto
- Transición suave de la cabeza al mango
- El mango de viga en I de resistencia industrial proporciona una amplia superficie de rodamiento que ayuda a mejorar la comodidad y a reducir la fatiga de la mano
- Palanca de interruptor protegida que ayuda a evitar la inversión accidental
- Cabezal de trinquete compacto que mejora el acceso