Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Número de puertos3
- Número de puestos3
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VEX3902-14N3DZ-BN VÁLVULA, SOL
- Serie de válvulas de alimentación, válvula de 3 posiciones
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 0~50°C (operación de aire: 60°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad