Motion
T9640535
Acoplamiento de anclaje con pasador de tornillo - 5/16 pulg., capacidad de 3/4 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05172592
No. Fabricante T9640535
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de anclaje con pasador de tornillo - 5/16 pulg., capacidad de 3/4 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05172592
No. Fabricante T9640535
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.370 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    1.200 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    0.830 pulg.
  • Tamaño del grillete
    5/16 pulg.
  • Ancho entre los ojos
    0.540 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Anclaje del grillete
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE PASADOR DE T9640535 5/16 GSCSHKLE 3/4TON
  • Acero al carbono forjado contra caídas
  • Marca WLL en cada grillete
  • Etiquetado UPC
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo