Motion
0302-1524124
0302-1524124 MINI CABELLO- MERV 15 24X12X4
Artículo MI #05172607
No. Fabricante 0302-1524124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0302-1524124 MINI CABELLO- MERV 15 24X12X4
Artículo MI #05172607
No. Fabricante 0302-1524124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    11-3/8 x 23-3/8 x 3-3/4 pulg.
  • Tamaño del filtro
    24X12X4
  • Área de medios
    110

Detalles

  • Material del filtro
    Polipropileno
  • Material del bastidor
    Polipropileno
  • MERV
    15
  • Velocidad nominal del aire
    500
  • Resistencia inicial nominal
    0.5

Descripción general

Descripción del fabricante
0302-1524124 MINI CABELLO- MERV 15
  • Disponible en profundidades nominales 2” y 4”
  • Sin desprendimiento
  • medio de polipropileno de densidad de gradiente
  • El marco está fabricado con plástico duro duradero
  • Todos los componentes del filtro son antimicrobianos por naturaleza
  • Construcción impermeable
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"