Motion
250Z0S-002I
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1/2", profundidad máx. de broca de 4-3/8", mango cónico Morse
Artículo MI #05172659
No. Fabricante 250Z0S-002I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1/2", profundidad máx. de broca de 4-3/8", mango cónico Morse
Artículo MI #05172659
No. Fabricante 250Z0S-002I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-5/32 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    1/2 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    9-7/16 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    250Z0S-002I
  • Serie
    Serie Z
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    250Z0S

Descripción general

Descripción del fabricante
250Z0S-002I SOPORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"