Motion
3/4-10 X 3' B7 Varilla roscada

Threaded Rod
3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod

Varilla roscada - Material de acero, Grado B7 , Derecho, 3/4-10 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #05172669
No. Fabricante 3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Threaded Rod
3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod

Varilla roscada - Material de acero, Grado B7 , Derecho, 3/4-10 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #05172669
No. Fabricante 3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Resistencia a la tensión
    115000 psi
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Peso
    3.71 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo chapado en zinc
  • Grado
    B7
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ASME B18.313
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4-10 X 3' B7 VARILLA ROSCADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"