Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión115000 psi
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Peso0.88 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAmarillo chapado en zinc
- GradoB7
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosASME B18.313
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
3/8-16 X 3' B7 VARILLA ROSCADA