Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.3 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7012-1.7500
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058100628
Descripción general
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.