Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño hexagonal34.925 mm / 1.375 pulg.
- Longitud33.782 mm / 1.33 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).