Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteGrande
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490028200
Descripción general
Descripción del fabricante
297996 ACTIVAMR 97505 PROTECCIÓN CONTRA CORTES
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad