Motion
297994

ANSELL
297994

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #05173673
No. Fabricante 297994
Precio37.90 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
297994

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #05173673
No. Fabricante 297994
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
Su precio$37.90/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490028187

Descripción general

Descripción del fabricante
297994 ACTIVAMR 97505 PROTECCIÓN CONTRA CORTES

También puede gustarle