Motion
664125-2
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 1-1/4 pulg., grado 800, capacidad de 72300 lb
Artículo MI #05173995
No. Fabricante 664125-2
Precio518.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 1-1/4 pulg., grado 800, capacidad de 72300 lb
Artículo MI #05173995
No. Fabricante 664125-2
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
Precio518.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    6-13/16 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    2.92 pulg.
  • Grosor del enlace
    1.53 pulg.
  • Ancho total del enlace
    7.0400 pulg.
  • Tamaño
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    17.20 lb

Detalles

  • Grado del enlace
    Grado 800
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    72300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
664125-2 HAMMERLOK 1 1/4" G80 CLÁSICO
  • Fabricado con acero aleado forjado en caída y utilizado principalmente en la construcción de eslingas de elevación aérea
  • Se utiliza específicamente para conectar las ramas de la cadena al eslabón maestro y a los ganchos de sujeción
  • Hammerloks® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
  • Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
  • Debe coincidir con el tamaño de la cadena
  • No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Factor de diseño 4:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo