Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoPunto
- Material del forroPunto de algodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO20076490007922
Descripción general
- Extrarresistente para trabajos pesados que implican materiales ásperos y abrasivos
- Guantes de palma de cuero estándar de alta resistencia 3-to-1
- El forro de punto suave elimina las costuras de las zonas de trabajo para mayor comodidad
- El recubrimiento de nitrilo de alta resistencia proporciona un excelente agarre en seco, así como un rendimiento superior al manipular materiales ásperos y abrasivos
- Excelente resistencia a enganches, perforaciones, abrasiones, cortes, grasas y aceites
- Aplicaciones: mantenimiento general y manipulación de materiales, aplicación de montaje al manipular piezas abrasivas pequeñas y medianas, operaciones forestales, de tala y madera, recogida de residuos, manipulación de alta resistencia de piezas fundidas, núcleos y metales fabricados, trabajo con y gestión de cables, manipulación de materiales de construcción fabricados como bloques de hormigón, ladrillos, baldosas y madera