Motion
117077

ANSELL
117077

Solvex® 37-145, TAMAÑO 11,0, Resistencia ligera, Sin soporte, Verde, Nitrilo, Guantetete
Artículo MI #05174048
No. Fabricante 117077
Precio3.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
117077

Solvex® 37-145, TAMAÑO 11,0, Resistencia ligera, Sin soporte, Verde, Nitrilo, Guantetete
Artículo MI #05174048
No. Fabricante 117077
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
Precio3.96 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Tamaño numérico
    11,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 11,0
  • Grosor
    11 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 3
  • Aplicación
    Taller de pintura|Mantenimiento|Almacenamiento|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Envío de productos
  • Aplicaciones
    Herramientas o robots de pintura o limpieza|Cambio de herramientas y matrices|Manejo de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Carga y descarga de equipos de proces|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de funcionamiento|Manejo de mercancías salientes: latas, recipientes, embalajes a granel y cajas|Apertura de hornos que drenan válvulas o líneas de bombas y trituradoras Proceso BTX
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • País de origen
    Malasia
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • EN388
    3001X
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • Sin flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • Acabado de manchado de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • También disponible en paquete de vend
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4015.19.1150
  • Uso en la industria
    Mercado de repuestos automotrices|Maquinaria y equipos|Almacenamiento|Químico
  • Sin látex
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de catálogo del fabricante
    117077
  • Número de Upc del fabricante
    20076490000060
  • Material
    Nitrilo
  • Cantidad del paquete
    12 bolsas de polietileno/caja a granel, 12 pares/bolsa de polietileno
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Tipo de protección
    Baja protección química
  • Estándares cumplidos
    EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003||Tipo de alimento: goma|Categoría III|Cumple con la normativa REACH
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490000060

Descripción general

Descripción del fabricante
117077 SOLVEX 37145 TAMAÑO 11,0
  • No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia inigualable a la abrasión
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"