Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoPuño de seguridad
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO20076490006789
Descripción general
- Prendas de abrigo de algodón hasta 12-to-1, piel ligera 5-to-1 y guantes recubiertos de PVC 3-to-1
- Cómodo forro de algodón con revestimiento de nitrilo para una resistencia excepcional a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
- El exclusivo forro de punto interlock y el diseño contorneado garantizan una flexibilidad y destreza excelentes
- Aplicaciones: mantenimiento general, reparación e inspección de servicios públicos, manipulación general de materiales, silvicultura, operaciones de tala y madera, recogida de residuos, trabajos de mantenimiento general y de limpieza de plantas, manipulación de materiales de construcción fabricados como bloques de hormigón, ladrillos, baldosas y madera
- EN 388: 3111