Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de brida de viga compatibleDe 3-3/8 a 5-5/8 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz5-5/8 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga3-3/8 pulg.
- Radio de curva mínimo10 pulg.
- Peso10.00 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRuedas de cojinetes de bolas
- Tipo de brida de viga compatiblePlano, cónico
- SerieVT
- Capacidad de peso2 toneladas