Motion
C733M-20
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 20 mm, 46 mm OD, 0.8070 in Longitud, Acero
Artículo MI #05174593
No. Fabricante C733M-20
Precio178.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 20 mm, 46 mm OD, 0.8070 in Longitud, Acero
Artículo MI #05174593
No. Fabricante C733M-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.8070 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • Peso
    0.3905 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039861
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2649 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861039861

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-20 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo