Motion
MD25C CPLG 1/4 X 3/8

LOVEJOY INC
MD25C CPLG 1/4 X 3/8

68514477216 Acoplamiento discal completo - Serie MD25, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 0.9840 in OD, 1.2200 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #05174628
No. Fabricante MD25C CPLG 1/4 X 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MD25C CPLG 1/4 X 3/8

68514477216 Acoplamiento discal completo - Serie MD25, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 0.9840 in OD, 1.2200 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #05174628
No. Fabricante MD25C CPLG 1/4 X 3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MD25C
  • Longitud a través del orificio
    0.3940 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.20 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2360 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Longitud total
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MD25

Descripción general

Descripción del fabricante
MD25C 1/4" X 3/8" 77216

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo