Especificaciones
Dimensiones
- Altura total32 mm
- Longitud total83 mm
- Ancho general12.5 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.8 mm2
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (ranura)
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.5 a 21 mA W, 1 a 42 mA W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE
- Función de la válvulaCarrete