Motion
4099910
Sellador de curado neutro DOWSIL 737 - 17.6 kg - Negro - 1x1
Artículo MI #05174743
No. Fabricante 4099910
Precio1,230.59 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de curado neutro DOWSIL 737 - 17.6 kg - Negro - 1x1
Artículo MI #05174743
No. Fabricante 4099910
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
Precio1,230.59 USD/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
737 SELLANTE DE CURADO DE NEUT BLK,KG,17.6KG-PAIL
  • Cura a temperatura ambiente tras la exposición a la humedad del aire
  • Adhesión a muchos plásticos, metales, superficies pintadas, vidrio y cauchos
  • No reacciona ni corroe la mayoría de los metales o plásticos
  • Curado rápido: de 3 a 6 minutos de duración de la piel; 14 minutos de duración sin adherencia
  • Se cura hasta alcanzar una condición de manipulación en 24 horas tras la exposición a la humedad del aire
  • No se desploma, se hunde ni se escurre de las superficies
  • Amplio rendimiento de rango de temperatura; el material curado permanece flexible de -85°F a 350°F (-65°C a 177°C)
  • 100 % goma de silicona
  • Excelente resistencia a la luz solar (UV), la lluvia, la nieve y temperaturas extremas
  • Cumple con UL 94 HB (baja inflamabilidad)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo