Motion
ZM134H

SMC
ZM134H

Eyector de vacío
Artículo MI #05175167
No. Fabricante ZM134H
Precio65.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZM134H

Eyector de vacío
Artículo MI #05175167
No. Fabricante ZM134H
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
Precio65.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    De +0.2 a +0.55 MPa
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM134H EYECTOR DE VACÍO
  • Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
  • Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
  • Estilos de cuerpo con o sin válvula
  • Varias opciones de cable conductor y conector
  • Varios modelos de interruptores de vacío
  • Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío

También puede gustarle