Motion
6215.2ZR.C4

FAG (SCHAEFFLER)
6215.2ZR.C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05175438
No. Fabricante 6215.2ZR.C4
Precio411.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6215.2ZR.C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05175438
No. Fabricante 6215.2ZR.C4
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
Precio411.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6215-2Z-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 75 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 25 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215.2ZR.C4
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    49000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677546500

Descripción general

Descripción del fabricante
6215-2Z-C4