Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.52 pulg.
- Enlace interior Ancho0.44 pulg.
- Enlace Diámetro0.234 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial5/0
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor7.9/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo880 lb