Motion
0510712
Cadena de transporte - Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70 , 7/16 pulg., capacidad de 8750 lb, 0.47 pulg. de diámetro de enlace, 300 pies
Artículo MI #05175625
No. Fabricante 0510712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de transporte - Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70 , 7/16 pulg., capacidad de 8750 lb, 0.47 pulg. de diámetro de enlace, 300 pies
Artículo MI #05175625
No. Fabricante 0510712
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.29 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.67 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.47 pulg.
  • Longitud total
    300 pies
  • Tamaño comercial
    7/16 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de cadena
    Transporte
  • Descripción Palabra clave
    Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70
  • Enlaces por pie o medidor
    9.3/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Acero al carbono tratado con calor
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    8750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0510712 SYS 7 CADENA 7/16 Y/C 300'/DRM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo