Motion
0744027
Cadena de eslabón de bloqueo - 4/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 485 lb, 0.16 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #05175626
No. Fabricante 0744027
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabón de bloqueo - 4/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 485 lb, 0.16 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #05175626
No. Fabricante 0744027
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.8 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.16 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    4/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    6.7/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    485 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0744027 CADENA DE ESLABONES DE BLOQUEO 4/0 B/K 100 'RL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo