Motion
47047
Juego de llaves - 12 PC, tipo combinado, acabado cromado
Artículo MI #05175701
No. Fabricante 47047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - 12 PC, tipo combinado, acabado cromado
Artículo MI #05175701
No. Fabricante 47047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Establecer
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
9-47047 JUEGO DE PEINE WR 12PT 12PC CUMPLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo