Motion
WCCL2OFRXL

MCR SAFETY
WCCL2OFRXL

Scotchlite™ Chaleco Luminator de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05176748
No. Fabricante WCCL2OFRXL
Precio27.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
WCCL2OFRXL

Scotchlite™ Chaleco Luminator de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05176748
No. Fabricante WCCL2OFRXL
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
Su precio$27.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    56 pulg.
  • Longitud
    25.4 pulg.
  • Ancho de la banda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inflamabilidad limitada | Dieléctrico | No conductor | Reborde de lima fluorescente
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004, ASTM D6413
  • Color
    Naranja fluorescente
  • Descripción
    Wccl2Ofr - Chaleco de seguridad de malla naranja fluorescente clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2 bolsillos interiores
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Rayas
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Verde, plateado
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    45143998548
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
WCCL2OFRXL CHALECO DE SEGURIDAD XLRG NARANJA FR
  • Material de malla de poliéster de alta visibilidad de calidad para una protección contra la poca luz
  • Color: naranja fluorescente con material reflectante Scotchlite® 3M® 4-1/2” lima/plata
  • 9” x 7-1/4” bolsillo interior derecho, 5-3/4” x 5” bolsillo interior izquierdo
  • Cierre con cremallera no conductora
  • Cumple con todas las especificaciones ANSI/ISEA 107-2010 para indumentaria de alta visibilidad Clase 2 Nivel 2
  • Resistente a las llamas según los estándares ASTM D6413

También puede gustarle

Los clientes también compraron