Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo0.7 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- IncluyeBolsa de vinilo
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves