Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones8-3/4 x 4.03 x 2.38 pulg.
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso28 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC0.025% V CC
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaAmarillo
- Medición de corriente CA máx.10 A
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo1000 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, Tensión CA, Capacitancia, Conductancia, Continuidad, Corriente CC, Tensión CC, Diodo, Frecuencia, Resistencia, Temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT III 1000V, CAT IV 600V