Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa8-1/2 pulg.
- TamañoS
- Tamaño de la cinturaDe 25 a 30 pulg.
Detalles
- Tipo de cierre de correaGancho y bucle
- Material de la correaSpandex
- ColorNegro
- País de origenMMR
- DescripciónSoporte de espalda de alto rendimiento 2000SF S Black
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- Tipo de suspensiónAjustable, desmontable
- TipoCinturón de soporte trasero con soportes
- UPC_NO720476112822
Descripción general
Descripción del fabricante
2000SF SOPORTE TRASERO DE ALTO RENDIMIENTO,
- El soporte de espalda de Spandex de alto rendimiento ProFlex® 2000SF es simplemente el soporte de espalda de mejor rendimiento disponible. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. Incluye Sticky Finger® Stays, innovadores posicionadores del panel de potencia y mucho más. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Apretar el cinturón de apoyo de la espalda mejora la presión intraabdominal del cuerpo y aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature