Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.094 pulg.
- Altura total4.250 pulg.
- Longitud total7.250 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3.66 x 7.00 pulg.
- Peso de la herramienta2.8 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga18.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.28 CV
- Velocidad máxima10000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadilla4 Tornillos
- Forma de la almohadillaRectangular
- Tipo de vacíoSin vacío