Motion
BU9390005010

EMUGE
BU9390005010

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177084
No. Fabricante BU9390005010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE
BU9390005010

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177084
No. Fabricante BU9390005010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3.543 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.378 pulg.
  • Thread Length  
    0.787 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Details

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BU9390005010 5/16-18 UNC-2B REK.1DR-OLN/

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo