Motion
BU9390005011

EMUGE
BU9390005011

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177085
No. Fabricante BU9390005011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE
BU9390005011

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177085
No. Fabricante BU9390005011
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.535 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.866 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BU9390005011 3/8-16 UNC-2B REK.1DR-OLN/E

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo